ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL001B スムースフィットレバー ブルー EAL001B EFFEX(エフェックス) 07474839 EAL001B スムースフィットレバー ブルー EAL001B EFFEX(エフェックス) 07474839 EAL001B スムースフィットレバー ブルー EAL001B EFFEX(エフェックス) 07474839 EAL001B スムースフィットレバー ブルー EAL001B EFFEX(エフェックス) 07474839 EAL001B スムースフィットレバー ブルー EAL001B EFFEX(エフェックス) 07474839

スムースフィットレバー ブルー EAL001B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07474839 品番EAL001B
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL001B
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-08
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-04
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 09-15
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 93-07
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100 97-00
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100-2 97-00
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [C型] 90-92
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97
色[カラー]:ブルー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL001

材質アルミ ブルー(アルマイト) 型番EAL001 適合メーカーカワサキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする