EAL001K スムースフィットレバー ブラック EAL001K EFFEX(エフェックス) 07474857

ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL001K スムースフィットレバー ブラック EAL001K EFFEX(エフェックス) 07474857
EAL001K スムースフィットレバー ブラック EAL001K EFFEX(エフェックス) 07474857
EAL001K スムースフィットレバー ブラック EAL001K EFFEX(エフェックス) 07474857
EAL001K スムースフィットレバー ブラック EAL001K EFFEX(エフェックス) 07474857
EAL001K スムースフィットレバー ブラック EAL001K EFFEX(エフェックス) 07474857

スムースフィットレバー ブラック EAL001K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07474857品番EAL001K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL001K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-08
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-04
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 09-15
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 93-07
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100 97-00
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100-2 97-00
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [C型] 90-92
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL001

材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL001適合メーカーカワサキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする