ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL002K スムースフィットレバー ブラック EAL002K EFFEX(エフェックス) 07474891 EAL002K スムースフィットレバー ブラック EAL002K EFFEX(エフェックス) 07474891 EAL002K スムースフィットレバー ブラック EAL002K EFFEX(エフェックス) 07474891 EAL002K スムースフィットレバー ブラック EAL002K EFFEX(エフェックス) 07474891 EAL002K スムースフィットレバー ブラック EAL002K EFFEX(エフェックス) 07474891

スムースフィットレバー ブラック EAL002K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07474891 品番EAL002K
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL002K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06
カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08
カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08
カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08
カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03
カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96
カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06
カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL002

材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL002 適合メーカーカワサキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする