ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL003K スムースフィットレバー ブラック EAL003K EFFEX(エフェックス) 07474909 EAL003K スムースフィットレバー ブラック EAL003K EFFEX(エフェックス) 07474909 EAL003K スムースフィットレバー ブラック EAL003K EFFEX(エフェックス) 07474909 EAL003K スムースフィットレバー ブラック EAL003K EFFEX(エフェックス) 07474909 EAL003K スムースフィットレバー ブラック EAL003K EFFEX(エフェックス) 07474909

スムースフィットレバー ブラック EAL003K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07474909 品番EAL003K
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL003K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-06
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 03-06
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-05
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 00-04
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 12-14
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL003

材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL003 適合メーカーカワサキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする