EAL004G スムースフィットレバー ゴールド EAL004G EFFEX(エフェックス) 07474927

ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL004G スムースフィットレバー ゴールド EAL004G EFFEX(エフェックス) 07474927
EAL004G スムースフィットレバー ゴールド EAL004G EFFEX(エフェックス) 07474927
EAL004G スムースフィットレバー ゴールド EAL004G EFFEX(エフェックス) 07474927
EAL004G スムースフィットレバー ゴールド EAL004G EFFEX(エフェックス) 07474927
EAL004G スムースフィットレバー ゴールド EAL004G EFFEX(エフェックス) 07474927

スムースフィットレバー ゴールド EAL004G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07474927品番EAL004G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL004G
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-15
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06
スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-13 *純正ハンドガード同時装着不可
スズキ[SUZUKI] SV1000 03-07
スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-07
スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-03
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16
色[カラー]:ゴールド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL004

材質アルミゴールド(アルマイト)型番EAL004適合メーカースズキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする