ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL004K スムースフィットレバー ブラック EAL004K EFFEX(エフェックス) 07474936 EAL004K スムースフィットレバー ブラック EAL004K EFFEX(エフェックス) 07474936 EAL004K スムースフィットレバー ブラック EAL004K EFFEX(エフェックス) 07474936 EAL004K スムースフィットレバー ブラック EAL004K EFFEX(エフェックス) 07474936 EAL004K スムースフィットレバー ブラック EAL004K EFFEX(エフェックス) 07474936

スムースフィットレバー ブラック EAL004K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07474936 品番EAL004K
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL004K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-15
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06
スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-13 *純正ハンドガード同時装着不可
スズキ[SUZUKI] SV1000 03-07
スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-07
スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-03
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL004

材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL004 適合メーカースズキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする