ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL006G スムースフィットレバー ゴールド EAL006G EFFEX(エフェックス) 07474988 EAL006G スムースフィットレバー ゴールド EAL006G EFFEX(エフェックス) 07474988 EAL006G スムースフィットレバー ゴールド EAL006G EFFEX(エフェックス) 07474988 EAL006G スムースフィットレバー ゴールド EAL006G EFFEX(エフェックス) 07474988 EAL006G スムースフィットレバー ゴールド EAL006G EFFEX(エフェックス) 07474988

スムースフィットレバー ゴールド EAL006G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07474988 品番EAL006G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL006G
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-17
スズキ[SUZUKI] GSX250R 17-21
色[カラー]:ゴールド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL006

材質アルミ ゴールド(アルマイト) 型番EAL006 適合メーカースズキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする