ブレーキレバー/クラッチレバーセット
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL008G販売備考:XJR1300C装着不可。汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 04-15(C不可)色[カラー]:ゴールド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL008