ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL009B スムースフィットレバー ブルー EAL009B EFFEX(エフェックス) 07475040 EAL009B スムースフィットレバー ブルー EAL009B EFFEX(エフェックス) 07475040 EAL009B スムースフィットレバー ブルー EAL009B EFFEX(エフェックス) 07475040 EAL009B スムースフィットレバー ブルー EAL009B EFFEX(エフェックス) 07475040 EAL009B スムースフィットレバー ブルー EAL009B EFFEX(エフェックス) 07475040

スムースフィットレバー ブルー EAL009B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07475040 品番EAL009B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL009B
販売備考:クラッチスイッチに当たる面積が純正対比で少なくなります(クルーズコントロール車に限る)。NIKEN/GT及びMT-10/ABS取付の際、ブレーキランプが早く点灯する可能性があります。ご理解の上、ご使用下さい。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 17-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17
ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 17
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20
ヤマハ[YAMAHA] NIKEN [ナイケン] 18-20 GT可
色[カラー]:ブルー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL009

材質アルミ ブルー(アルマイト) 型番EAL009 適合メーカーヤマハ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする