ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL010K スムースフィットレバー ブラック EAL010K EFFEX(エフェックス) 07475067 EAL010K スムースフィットレバー ブラック EAL010K EFFEX(エフェックス) 07475067 EAL010K スムースフィットレバー ブラック EAL010K EFFEX(エフェックス) 07475067 EAL010K スムースフィットレバー ブラック EAL010K EFFEX(エフェックス) 07475067 EAL010K スムースフィットレバー ブラック EAL010K EFFEX(エフェックス) 07475067

スムースフィットレバー ブラック EAL010K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07475067 品番EAL010K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL010K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20
ヤマハ[YAMAHA] XSR700 18-22
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL010

材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL010 適合メーカーヤマハ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする