商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07475085品番EAL011G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL011G
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-14
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-14
ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-10
ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-10
ヤマハ[YAMAHA] XJ6 DIVERSION [ディバージョン] 09-15
ヤマハ[YAMAHA] FZ8 11-15
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-22
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN17N] 06-07
ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-22
色[カラー]:ゴールド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL011