曜日別特売
EAL011K スムースフィットレバー ブラック EAL011K EFFEX(エフェックス) 07475101

ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL011K スムースフィットレバー ブラック EAL011K EFFEX(エフェックス) 07475101
EAL011K スムースフィットレバー ブラック EAL011K EFFEX(エフェックス) 07475101
EAL011K スムースフィットレバー ブラック EAL011K EFFEX(エフェックス) 07475101
EAL011K スムースフィットレバー ブラック EAL011K EFFEX(エフェックス) 07475101
EAL011K スムースフィットレバー ブラック EAL011K EFFEX(エフェックス) 07475101

スムースフィットレバー ブラック EAL011K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07475101品番EAL011K
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL011K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-14
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-14
ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-10
ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-10
ヤマハ[YAMAHA] XJ6 DIVERSION [ディバージョン] 09-15
ヤマハ[YAMAHA] FZ8 11-15
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-22
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN17N] 06-07
ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-22
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL011

材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL011適合メーカーヤマハ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする