ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL013G スムースフィットレバー ゴールド EAL013G EFFEX(エフェックス) 07475137 EAL013G スムースフィットレバー ゴールド EAL013G EFFEX(エフェックス) 07475137 EAL013G スムースフィットレバー ゴールド EAL013G EFFEX(エフェックス) 07475137 EAL013G スムースフィットレバー ゴールド EAL013G EFFEX(エフェックス) 07475137 EAL013G スムースフィットレバー ゴールド EAL013G EFFEX(エフェックス) 07475137

スムースフィットレバー ゴールド EAL013G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07475137 品番EAL013G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL013G
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-19
ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-19
ホンダ[HONDA] CB1100 13-20
ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-20
ホンダ[HONDA] CB1100RS 17-20
色[カラー]:ゴールド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL013

材質アルミ ゴールド(アルマイト) 型番EAL013 適合メーカーホンダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする