ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL014K スムースフィットレバー ブラック EAL014K EFFEX(エフェックス) 07475180 EAL014K スムースフィットレバー ブラック EAL014K EFFEX(エフェックス) 07475180 EAL014K スムースフィットレバー ブラック EAL014K EFFEX(エフェックス) 07475180 EAL014K スムースフィットレバー ブラック EAL014K EFFEX(エフェックス) 07475180 EAL014K スムースフィットレバー ブラック EAL014K EFFEX(エフェックス) 07475180

スムースフィットレバー ブラック EAL014K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07475180 品番EAL014K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL014K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB750 [RC42] 04-08
ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 98-06
ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 05-07
ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 92-98
ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 02-07
ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 96-07
ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-13 ABS無/14-17 ABS有・無
ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 08-13 ABS無/14-17 ABS有・無
ホンダ[HONDA] NC750X 14-15
ホンダ[HONDA] NC750S 14-15
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL014

材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL014 適合メーカーホンダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする