ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL016K スムースフィットレバー ブラック EAL016K EFFEX(エフェックス) 07475207 EAL016K スムースフィットレバー ブラック EAL016K EFFEX(エフェックス) 07475207 EAL016K スムースフィットレバー ブラック EAL016K EFFEX(エフェックス) 07475207 EAL016K スムースフィットレバー ブラック EAL016K EFFEX(エフェックス) 07475207 EAL016K スムースフィットレバー ブラック EAL016K EFFEX(エフェックス) 07475207

スムースフィットレバー ブラック EAL016K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07475207 品番EAL016K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL016K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-07
ホンダ[HONDA] VFR800 [RC46] 02-05
ホンダ[HONDA] RVF750 [RC45] 94-96
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL016

材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL016 適合メーカーホンダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする