曜日別特売
EAL017K スムースフィットレバー ブラック EAL017K EFFEX(エフェックス) 07475225

ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL017K スムースフィットレバー ブラック EAL017K EFFEX(エフェックス) 07475225
EAL017K スムースフィットレバー ブラック EAL017K EFFEX(エフェックス) 07475225
EAL017K スムースフィットレバー ブラック EAL017K EFFEX(エフェックス) 07475225
EAL017K スムースフィットレバー ブラック EAL017K EFFEX(エフェックス) 07475225
EAL017K スムースフィットレバー ブラック EAL017K EFFEX(エフェックス) 07475225

スムースフィットレバー ブラック EAL017K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07475225品番EAL017K
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL017K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 15-18
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 15-18
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-22
カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-24
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22
カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL017

材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL017適合メーカーカワサキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする