ブレーキレバー/クラッチレバーセット
メーカー名:エフェックス メーカー品番:EAL018K 販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。 適合情報: カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750L] 07-12 *S不可 カワサキ[KAWASAKI] Z800 [ZR800A] 13-16 色[カラー]:ブラック(アルマイト) 材質[素材]:アルミ 型番:EAL018