ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL020K スムースフィットレバー ブラック EAL020K EFFEX(エフェックス) 07475277 EAL020K スムースフィットレバー ブラック EAL020K EFFEX(エフェックス) 07475277 EAL020K スムースフィットレバー ブラック EAL020K EFFEX(エフェックス) 07475277 EAL020K スムースフィットレバー ブラック EAL020K EFFEX(エフェックス) 07475277 EAL020K スムースフィットレバー ブラック EAL020K EFFEX(エフェックス) 07475277

スムースフィットレバー ブラック EAL020K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07475277 品番EAL020K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL020K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19
カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16
カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22
カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22
カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL020

材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL020 適合メーカーカワサキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする