ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL028G スムースフィットレバー ゴールド EAL028G EFFEX(エフェックス) 07475347 EAL028G スムースフィットレバー ゴールド EAL028G EFFEX(エフェックス) 07475347 EAL028G スムースフィットレバー ゴールド EAL028G EFFEX(エフェックス) 07475347 EAL028G スムースフィットレバー ゴールド EAL028G EFFEX(エフェックス) 07475347 EAL028G スムースフィットレバー ゴールド EAL028G EFFEX(エフェックス) 07475347

スムースフィットレバー ゴールド EAL028G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07475347 品番EAL028G
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL028G
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W] 17-19
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24
色[カラー]:ゴールド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL028

材質アルミ ゴールド(アルマイト) 型番EAL028 適合メーカーカワサキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする