ブレーキレバー/クラッチレバーセット
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL033G販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-22ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-22色[カラー]:ゴールド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL033