ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL033K スムースフィットレバー ブラック EAL033K EFFEX(エフェックス) 07475426 EAL033K スムースフィットレバー ブラック EAL033K EFFEX(エフェックス) 07475426 EAL033K スムースフィットレバー ブラック EAL033K EFFEX(エフェックス) 07475426 EAL033K スムースフィットレバー ブラック EAL033K EFFEX(エフェックス) 07475426 EAL033K スムースフィットレバー ブラック EAL033K EFFEX(エフェックス) 07475426

スムースフィットレバー ブラック EAL033K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07475426 品番EAL033K
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL033K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-22
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-22
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL033

材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL033 適合メーカーヤマハ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする