ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL037K スムースフィットレバー ブラック EAL037K EFFEX(エフェックス) 07475478 EAL037K スムースフィットレバー ブラック EAL037K EFFEX(エフェックス) 07475478 EAL037K スムースフィットレバー ブラック EAL037K EFFEX(エフェックス) 07475478 EAL037K スムースフィットレバー ブラック EAL037K EFFEX(エフェックス) 07475478 EAL037K スムースフィットレバー ブラック EAL037K EFFEX(エフェックス) 07475478

スムースフィットレバー ブラック EAL037K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07475478 品番EAL037K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL037K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 09-14
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL037

材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL037 適合メーカーヤマハ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする