ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL001R スムースフィットレバー レッド EAL001R EFFEX(エフェックス) 07475505 EAL001R スムースフィットレバー レッド EAL001R EFFEX(エフェックス) 07475505 EAL001R スムースフィットレバー レッド EAL001R EFFEX(エフェックス) 07475505 EAL001R スムースフィットレバー レッド EAL001R EFFEX(エフェックス) 07475505 EAL001R スムースフィットレバー レッド EAL001R EFFEX(エフェックス) 07475505

スムースフィットレバー レッド EAL001R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07475505 品番EAL001R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL001R
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-08
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-04
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 09-15
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 93-07
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100 97-00
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100-2 97-00
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [C型] 90-92
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97
色[カラー]:レッド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL001

材質アルミ レッド(アルマイト) 型番EAL001 適合メーカーカワサキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする