ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL006R スムースフィットレバー レッド EAL006R EFFEX(エフェックス) 07475539 EAL006R スムースフィットレバー レッド EAL006R EFFEX(エフェックス) 07475539 EAL006R スムースフィットレバー レッド EAL006R EFFEX(エフェックス) 07475539 EAL006R スムースフィットレバー レッド EAL006R EFFEX(エフェックス) 07475539 EAL006R スムースフィットレバー レッド EAL006R EFFEX(エフェックス) 07475539

スムースフィットレバー レッド EAL006R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07475539 品番EAL006R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL006R
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-17
スズキ[SUZUKI] GSX250R 17-21
色[カラー]:レッド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL006

材質アルミ レッド(アルマイト) 型番EAL006 適合メーカースズキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする