ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL032B スムースフィットレバー ブルー EAL032B EFFEX(エフェックス) 07475618 EAL032B スムースフィットレバー ブルー EAL032B EFFEX(エフェックス) 07475618 EAL032B スムースフィットレバー ブルー EAL032B EFFEX(エフェックス) 07475618 EAL032B スムースフィットレバー ブルー EAL032B EFFEX(エフェックス) 07475618 EAL032B スムースフィットレバー ブルー EAL032B EFFEX(エフェックス) 07475618

スムースフィットレバー ブルー EAL032B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07475618 品番EAL032B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL032B
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 15-22
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-22
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-21
色[カラー]:ブルー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL032

材質アルミ ブルー(アルマイト) 型番EAL032 適合メーカーヤマハ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする