曜日別特売
APS2-8GMC2-Z 近接センサ APS-GMCシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 07484517

近接センサ APS-GMCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
検出距離(mm)2
ヘッド形状金属円柱(M8)
内容量1個注文コード07484517品番APS2-8GMC2-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

省配線:2線式のため、従来の3線式に比べ配線工数が3分の2になります。
省電力:3線式の消費電流が10~20mA程度あるのに比べ、2線式の出力OFF時の電流(オフ状態電流)は0.55mA以下となり、省電力化が行えます。
長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NO(ノーマルオープン)

取付埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMC出力2線・NO検出方式誘導検出距離(mm)2ヘッド形状金属円柱(M8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする