近接センサ APS-GMCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07484535 品番 APS7-18GMC2-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

省配線:2線式のため、従来の3線式に比べ配線工数が3分の2になります。
省電力:3線式の消費電流が10〜20mA程度あるのに比べ、2線式の出力OFF時の電流(オフ状態電流)は0.55mA以下となり、省電力化が行えます。
長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NO(ノーマルオープン)

取付埋込み 電源(V)DC10〜30 保護構造IP67 シリーズGMC 出力2線・NO 検出方式誘導 検出距離(mm)7 ヘッド形状金属円柱(M18)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする