近接センサ APS-10〜15シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)4 保護構造IP67 注文コード07484630 品番APS-11-4N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は検出距離・保護構造など6種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66)
隣接取付に対応した異周波機種をご用意
使用電圧:DC24V
出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)

取付非埋込み 電源(V)DC10〜30 保護構造IP67 シリーズ10〜15 出力3線・NPN・NO 検出方式誘導 検出距離(mm)4 ヘッド形状樹脂角型 検出面上面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする