C6525S1208014 スクータータイヤ (ビックスクーター対応) CST(チェンシンタイヤ) 07489125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクータータイヤ (ビックスクーター対応)

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード07489125品番C6525S1208014
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。ビックスクーター対応モデル。

用途スクーター、ビックスクーターリム径(inch)14タイヤサイズ120/80-14速度記号/荷重表示58SタイプT/LパターンC6525F
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-25
用途: グランドアクシス タイヤ交換
製造業

届いたタイヤは4年前のタイヤでした。
 少し固いタイヤだったが取り付けは問題なく行えた。

対象商品 : 07489177
2020-04-12
用途: タイや交換
その他業種

商品無事に届きましたが、包装紙をはずして確認したら製造時間2017年12週目でした。3年前のタイヤでした。
製造年商品説明欄に記載すればよかったと思います。

対象商品 : 07489134
2019-02-28
用途: お客様のタイヤ交換に
有限会社東和自動車修理工場

CSTタイヤは以前新車で購入したホンダのスクーターに装着されていたので信頼しての購入です、今回お客様のフォルツァにつけるために購入。通勤のみで使われる方なので「お安いのが一番」と言う事で。試運転はしましたが全く問題ないですね、次もこれで良いと思います。

対象商品 : 07489134
2018-10-20
用途: 通勤バイク用
建設業・工事業

取り付け時に、硬さを感じるがそれほど苦労はしなかった。
冬ならかなりの苦労をすると思う。特に今年の夏は(2018)猛暑続きでタイヤ自体が柔らかくなっていたと思う。
走行感ですが、路面がウェットなら滑りやすいかも。スピードを抑えて走る肝心な事だが事故して後悔してもすでに遅い。コスト抑えるならこちらの商品が良いでしょう。
スピード出すなら違う商品を探してと言います。

対象商品 : 07489177
2017-10-18
用途: スクーターのリヤタイヤ交換

安かったので購入。台湾メーカーの中華製なので若干品質面で心配でしたがきちんと軽点マークもついており全品検査していると安心しました。手組も容易、乗ってもグリップ、振動とも問題なし。良いタイヤです。あとは寿命が如何ほどか?

1が参考にしています
対象商品 : 07489134
2018-02-13
用途: コマジェ用に
サービス業

値段が安いのが良かったし、使用した感じは安心して乗れます。

対象商品 : 07489186
2018-02-12
用途: スクーター使用時
大和通商

格安タイヤを探していたところ、1000円引きクーポンがあったので今回購入しました。
台湾製と思って買いましたが、中国製だったので一寸残念でした。

対象商品 : 07489177
2017-10-19
用途: 交換

特に問題なくふつうに使えます、値段が安くて使いやすいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする