曜日別特売
CM518909012 スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ) 07489195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクータータイヤ

(152件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
リム径(inch)12
タイヤサイズ90/90-12
タイプTL
速度記号/荷重表示44J
内容量1本注文コード07489195品番CM518909012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。

用途
スクーター、ミニバイク
リム径(inch)12タイヤサイズ90/90-12タイプTL速度記号/荷重表示44JパターンCM518
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:152
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73405956
2024-02-13
用途: 補修
飲食業

安いし届くのも比較的早いので助かりました。グリップも問題なく走れます

対象商品 : 73405956
2022-11-06
用途: マイバイクのタイヤ交換
運輸・通信業

送付されたタイヤには変形を防止してビートが上げやすいようにスペーサーが入っていました。
また、タイヤ全周をフィルムで保護されていました。
グリップ感も良く、後はライフ・雨天時の状況が良ければ★一つ追加です。

対象商品 : 07489195
2021-10-14
用途: 配達員様の定期的な交換で
SCS FACTORY

純正で履いてるタイヤで、フロントタイヤは普通に10000キロは持ちます。が、仕事で使われてる方は早目の交換お勧めします。モノタロウさんで購入すれば安いし早いし 気兼ねなく定期交換してます。
荷物を積む方はリアの減りを気にしてください。配達中にパンクしましたと持って来ました。距離は8000キロ位でした。それでも長持ちしてますね。

対象商品 : 07489195
2021-08-10
用途: リ-ド110の前輪の交換
製造業

通勤用のバイクのタイヤが減ったので、買わせてもらいました。
発注してから、1週間程度で、着きました。装着しましたが、
全く問題ありませんでした。次回も購入します。

対象商品 : 41017977
2021-10-25
用途: スクーターの交換用タイヤ。
神戸竹一企画

自分でタイヤ交換して、今のところ不具合無く使用して居ります。

対象商品 : 07489195
2021-02-25
用途: 送料無料は魅力的

ネットでスクーターのタイヤを購入するときに送料が必要なことが多いがモノタロウの場合は3500円以上にすると送料無料になるので総額では安くなります。
税金は別なので10%OFFの時に購入をおすすめいたします。

対象商品 : 07489195
2021-02-16
用途: GEARのタイヤ
サービス業

値段以上にいいタイヤだと思います。スクーターのタイヤとしては全く問題無いレベルです。

対象商品 : 07489195
2020-09-07
用途: ヤマハギヤー50フロントタイヤ用として
卸売・小売業

タイヤ交換のため購入しました。店で頼むと1万円はかかります。
かなりお得で交換できます。ありがたい。性能も左程変わりません。
空気圧の管理をしとけば、結構もちます。またの時はリピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする