平和テクニカ
平和テクニカの 切断
平和テクニカの 切断砥石
平和テクニカの 金属用
トクウス砥石
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
07493027
品番
A100N 205×0.8×25.4
参考基準価格(税別)
¥21,750
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
25.4
粒度
100
砥粒
アルミナ
砥材
砥材A
結合剤
-
主要切断材料
合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)
結合度
N
研削材
A