DH-3002 セレクト100 おろし器 貝印 07497482

DH-3002 セレクト100 おろし器 貝印 07497482
DH-3002 セレクト100 おろし器 貝印 07497482

セレクト100 おろし器

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07497482品番DH-3002
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

余分な水分をきる目皿付きなのでこれを使えば、大根をおろしてこのまま食卓に出すことができます。おろし面が少し傾斜になっているので使いやすいです。
ロングサイズのおろし面
大根など大きな食材もラクラクおろせます。斜め45度の刃で抵抗を少なくし、また、均一におろせるよう、目の高さやピッチを変えてます。7度の傾斜プレート
食材に力がかけやすい工夫してます。余分な水分をきる目皿付き

セット内容おろし器、受け皿、目皿質量(g)187アズワン品番65-1220-69寸法(幅×奥行×高さ)(mm)314×92×81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07497482
2019-02-12
用途: 大根・ごぼう・たまねぎ・人参のすりおろし
早崎産業有限会社不動産業

最初から貝印の製品なので安心・安全・軽く・使い勝手がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする