曜日別特売
PHA0030D ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D EFFEX(エフェックス) 07499689

PHA0030D ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D EFFEX(エフェックス) 07499689
PHA0030D ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D EFFEX(エフェックス) 07499689
PHA0030D ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D EFFEX(エフェックス) 07499689
PHA0030D ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D EFFEX(エフェックス) 07499689
PHA0030D ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D EFFEX(エフェックス) 07499689

ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07499689品番PHA0030D
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHA0030D
販売備考:リンクロッドを交換するタイプです。 調整機能はありません。シート高で20mm下がります。
適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-25
タイプ:コの字タイプ(ベアリング内蔵)
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:スチール
仕様:リンクロッド交換
仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ(白)
キット内容:ローダウンリンクロッド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
作業時間:0.7
特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。リア高はリアアクスルを通る垂直線上での測定位置です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
オプション:品番:PHS0030
関連商品:品番:PHS0030,PHA0030D-SET
ダウン量:-20mm

特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。リア高はリアアクスルを通る垂直線上での測定位置です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクロッド交換オプション品番:PHS0030その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクロッド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールシルバータイプコの字タイプ(ベアリング内蔵)表面処理亜鉛メッキ(白)関連規格品番:PHS0030、PHA0030D-SET標準作業時間0.7H
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする