(1件のレビュー)内容量1個注文コード07499899品番EBB211T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBB211T
販売備考:インナーウェイトタイプ 2本組 1本重量約202g ハンドルバー内寸法155mm
タイプ:インナーウエイトタイプ
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:エンド部(高さ):14mm Φ22
重量[グラム]:片側1本:約210
材質[素材]:バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[ステンレス]
内容量[数量]:2本組
型番:EBB211
特記事項:純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm以上あれば取付け可)