ハンドルバーウェイトBIG アルミ/BLU EBB311B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07499908 品番EBB311B
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBB311B
販売備考:インナーウェイトタイプ 2本組 1本重量約236g ハンドルバー内寸法155mm
タイプ:インナーウエイトタイプ
色[カラー]:ブルー
サイズ:エンド部(高さ):35mm Φ32/Φ35 テーパー形状
重量[グラム]:片側1本:約235
材質[素材]:バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]
内容量[数量]:2本組
型番:EBB311
特記事項:純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm以上あれば取付け可)

特記純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm 以上あれば取付け可) 適合ハンドル内径Φ18-19(ハンドル先端より150mm 以上が同径である事) 材質バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ] ブルー 高さ(mm)【エンド部】35 Φ32/Φ35 テーパー形状 質量(g)【片側1本】235 タイプインナーウエイトタイプ 内容2本組 型番EBB311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする