メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBB301B
販売備考:インナーウェイトタイプ 2本組 1本重量約230g ハンドルバー内寸法155mm
タイプ:インナーウエイトタイプ
色[カラー]:ブルー
サイズ:エンド部(高さ):35mm Φ32/Φ35 テーパー形状
重量[グラム]:片側1本:約230
材質[素材]:バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]
内容量[数量]:2本組
型番:EBB301
特記事項:純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm以上あれば取付け可)