EBB301R ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301R EFFEX(エフェックス) 07500005

EBB301R ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301R EFFEX(エフェックス) 07500005
EBB301R ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301R EFFEX(エフェックス) 07500005
EBB301R ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301R EFFEX(エフェックス) 07500005
EBB301R ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301R EFFEX(エフェックス) 07500005
EBB301R ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301R EFFEX(エフェックス) 07500005
EBB301R ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301R EFFEX(エフェックス) 07500005
EBB301R ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301R EFFEX(エフェックス) 07500005
EBB301R ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301R EFFEX(エフェックス) 07500005

ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07500005品番EBB301R
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBB301R
販売備考:インナーウェイトタイプ 2本組 1本重量約230g ハンドルバー内寸法155mm
タイプ:インナーウエイトタイプ
色[カラー]:レッド
サイズ:エンド部(高さ):35mm Φ32/Φ35 テーパー形状
重量[グラム]:片側1本:約230
材質[素材]:バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]
内容量[数量]:2本組
型番:EBB301
特記事項:純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm以上あれば取付け可)

特記純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm 以上あれば取付け可)適合ハンドル内径Φ14(ハンドル先端より150mm 以上が同径である事)材質バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]レッド高さ(mm)【エンド部】35 Φ32/Φ35 テーパー形状質量(g)【片側1本】230タイプインナーウエイトタイプ内容2本組型番EBB301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする