ハンドルバーウェイト アルミ/S.GLD EBB201G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500039 品番EBB201G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBB201G
販売備考:インナーウェイトタイプ 2本組 1本重量約164g ハンドルバー内寸法155mm
タイプ:インナーウエイトタイプ
色[カラー]:シャンパンゴールド
サイズ:エンド部(高さ):14mm Φ22
重量[グラム]:片側1本:約170
材質[素材]:バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]
内容量[数量]:2本組
型番:EBB201
特記事項:純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm以上あれば取付け可)

特記純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm 以上あれば取付け可) 適合ハンドル内径Φ14(ハンドル先端より150mm 以上が同径である事) 材質バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ] シャンパンゴールド 高さ(mm)【エンド部】14 Φ22 質量(g)【片側1本】170 タイプインナーウエイトタイプ 内容2本組 型番EBB201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする