曜日別特売
EBB211B ハンドルバーウェイト アルミ/BLU EBB211B EFFEX(エフェックス) 07500091

EBB211B ハンドルバーウェイト アルミ/BLU EBB211B EFFEX(エフェックス) 07500091
EBB211B ハンドルバーウェイト アルミ/BLU EBB211B EFFEX(エフェックス) 07500091
EBB211B ハンドルバーウェイト アルミ/BLU EBB211B EFFEX(エフェックス) 07500091
EBB211B ハンドルバーウェイト アルミ/BLU EBB211B EFFEX(エフェックス) 07500091
EBB211B ハンドルバーウェイト アルミ/BLU EBB211B EFFEX(エフェックス) 07500091
EBB211B ハンドルバーウェイト アルミ/BLU EBB211B EFFEX(エフェックス) 07500091

ハンドルバーウェイト アルミ/BLU EBB211B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07500091品番EBB211B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBB211B
販売備考:インナーウェイトタイプ 2本組 1本重量約172g ハンドルバー内寸法155mm
タイプ:インナーウエイトタイプ
色[カラー]:ブルー
サイズ:エンド部(高さ):14mm Φ22
重量[グラム]:片側1本:約180
材質[素材]:バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]
内容量[数量]:2本組
型番:EBB211
特記事項:純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm以上あれば取付け可)

特記純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm 以上あれば取付け可)適合ハンドル内径Φ18-19(ハンドル先端より150mm 以上が同径である事)材質バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]ブルー高さ(mm)【エンド部】14 Φ22質量(g)【片側1本】180タイプインナーウエイトタイプ内容2本組型番EBB211
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする