ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL015R スムースフィットレバー レッド EAL015R EFFEX(エフェックス) 07500179 EAL015R スムースフィットレバー レッド EAL015R EFFEX(エフェックス) 07500179 EAL015R スムースフィットレバー レッド EAL015R EFFEX(エフェックス) 07500179 EAL015R スムースフィットレバー レッド EAL015R EFFEX(エフェックス) 07500179 EAL015R スムースフィットレバー レッド EAL015R EFFEX(エフェックス) 07500179

スムースフィットレバー レッド EAL015R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500179 品番EAL015R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL015R
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-01
ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-13 ABS有
ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 08-13 ABS有
色[カラー]:レッド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL015

材質アルミ レッド(アルマイト) 型番EAL015 適合メーカーホンダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする