曜日別特売
EAL017R スムースフィットレバー レッド EAL017R EFFEX(エフェックス) 07500188

ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL017R スムースフィットレバー レッド EAL017R EFFEX(エフェックス) 07500188
EAL017R スムースフィットレバー レッド EAL017R EFFEX(エフェックス) 07500188
EAL017R スムースフィットレバー レッド EAL017R EFFEX(エフェックス) 07500188
EAL017R スムースフィットレバー レッド EAL017R EFFEX(エフェックス) 07500188
EAL017R スムースフィットレバー レッド EAL017R EFFEX(エフェックス) 07500188

スムースフィットレバー レッド EAL017R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07500188品番EAL017R
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL017R
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 15-18
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 15-18
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-22
カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-24
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22
カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23
色[カラー]:レッド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL017

材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL017適合メーカーカワサキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする