ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL019R スムースフィットレバー レッド EAL019R EFFEX(エフェックス) 07500206 EAL019R スムースフィットレバー レッド EAL019R EFFEX(エフェックス) 07500206 EAL019R スムースフィットレバー レッド EAL019R EFFEX(エフェックス) 07500206 EAL019R スムースフィットレバー レッド EAL019R EFFEX(エフェックス) 07500206 EAL019R スムースフィットレバー レッド EAL019R EFFEX(エフェックス) 07500206

スムースフィットレバー レッド EAL019R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500206 品番EAL019R
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL019R
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB125R 18-24
ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21
ホンダ[HONDA] CB250R 18-23
ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19
ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23
ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23
色[カラー]:レッド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL019

材質アルミ レッド(アルマイト) 型番EAL019 適合メーカーホンダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする