ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL023R スムースフィットレバー レッド EAL023R EFFEX(エフェックス) 07500231 EAL023R スムースフィットレバー レッド EAL023R EFFEX(エフェックス) 07500231 EAL023R スムースフィットレバー レッド EAL023R EFFEX(エフェックス) 07500231 EAL023R スムースフィットレバー レッド EAL023R EFFEX(エフェックス) 07500231 EAL023R スムースフィットレバー レッド EAL023R EFFEX(エフェックス) 07500231

スムースフィットレバー レッド EAL023R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500231 品番EAL023R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL023R
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1000R 18-21
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 08-19
ホンダ[HONDA] CBR600RR 07-17
色[カラー]:レッド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL023

材質アルミ レッド(アルマイト) 型番EAL023 適合メーカーホンダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする