フットレストバーNEO NP56220

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500757 品番NP56220
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP56220
【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。
販売備考:適合:トヨタ GRヤリス(型式:GXPA16) MT車 ※バー幅65mm ※2024年MCモデル未確認
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] GRヤリス (型式:GXPA16) MT車
色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)
サイズ:バー幅:65mm
材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304HL) t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)
加工[有/無]:フットレスト部にビスで固定
内容量[数量]:1
付属品:T20トルクスレンチ付属。
備考:MT車専用品です。
オプション:品番:NP70955S
関連商品:品番:NP76120,NP71520

付属品T20トルクスレンチ付属。 オプション品番:NP70955S 材質ベースプレート:ステンレス(SUS304HL)t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075) ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト) 備考MT車専用品です。 加工フットレスト部にビスで固定 関連規格品番:NP76120,NP71520 サイズ(mm)バー幅:65 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする