画像準備中

イージーフィットバーPlus シルバー PBH547S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500809 品番PBH547S
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBH547S
材質には柔軟性に優れたアルミを採用、カラーは2色から選べます。
販売備考:純正比上下-7mm/幅-9mm/絞り+2° XT(2017)標準装備およびそれ以外でオプション設定のナックルカバーは流用可。カバー無し車は純正エンド流用不可。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-Strom650XT [V-ストローム650] 15-21
スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 13-21
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:シルバー
重量[グラム]:530
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/0mmBACK
付属品:バーエンド部ラバー
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:741
高さ:85
奥行(引き):142
立ち角:80
絞り角:30
型番:PBH547
特記事項:※17年モデルV-STROM650XTに標準及びそれ以外の機種にオプション設定のナックルカバー装着車⇒純正ナックルカバー使用可能です。※ナックルカバー未装着車⇒純正バーエンド使用できません。(別途、バーエンドをご用意下さい。)
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

付属品バーエンド部ラバー 仕様7mm DOWN/0mm BACK 適合V-STROM650/XT(17-20) 材質アルミ シルバー 質量(g)530 タイプEZ-FIT Plus 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする