イージーフィットバーPlus ブラック PBTF356K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500818 品番PBTF356K
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTF356K
ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:テーパータイプ。ノーマル比幅約30mm短く(=構造変更が必要です)、高さ6mmアップ、引き11mm(絞り角2°)バックした形状。エンド部は純正と同じネジ加工済みにより純正ハンドガード装着可。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:640
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:6mmUP/11mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:745
高さ:51
奥行(引き):124
立ち角:48
絞り角:19
型番:PBTF356
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。EFFEX ハンドルバーウエイトは使用できません。ハンドルエンド部は純正ハンドルと同じ仕様であり、純正ハンドガードの装着が可能。但し全幅が30mm狭くなるため構造変更が必要になる場合がございます。
使用上の注意:全幅が30mm狭くなるため構造変更が必要になる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様6mm UP/11mm BACK 適合MT-09 TRACER 15-17 材質アルミ 幅(mm)745 ブラック 質量(g)640 タイプEZ-FIT Plus 内径(Φmm)14 ハンドル径28.6/22.2Φ 外径(Φmm)28.6/22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※全幅が30mm狭くなるため構造変更が必要になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする