PBTF349K イージーフィットバーPlus ブラック PBTF349K EFFEX(エフェックス) 07500836 PBTF349K イージーフィットバーPlus ブラック PBTF349K EFFEX(エフェックス) 07500836 PBTF349K イージーフィットバーPlus ブラック PBTF349K EFFEX(エフェックス) 07500836 PBTF349K イージーフィットバーPlus ブラック PBTF349K EFFEX(エフェックス) 07500836

イージーフィットバーPlus ブラック PBTF349K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500836 品番PBTF349K
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTF349K
ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:テーパータイプ。ノーマル比幅約30mm短く、絞り角2°バックした形状。高さ,引きはノーマル同。エンド部内径14mm。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 18-20
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:640
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:1mmUP/8mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:725
高さ:46
奥行(引き):124
立ち角:45
絞り角:20
型番:PBTF349
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。全幅が30mm狭くなりますので、装着するハンドルバーエンドの長さにより、構造変更が必要になる場合がございます。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様1mm UP/8mm BACK 適合MT-09 14-20 材質アルミ 幅(mm)725 ブラック 質量(g)640 タイプEZ-FIT Plus 内径(Φmm)14 ハンドル径28.6/22.2Φ 外径(Φmm)28.6/22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする