イージーフィットバーPlus シルバー PBTF369S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500906 品番PBTF369S
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTF369S
販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/11mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/12mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
型番:PBTF369
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm UP/12mm BACK 適合MT-09 21-22 その他【ブレーキホース適合】○ 材質アルミ シルバー タイプEZ-FIT Plus 内径(Φmm)14 ハンドル径28.6/22.2Φ 外径(Φmm)28.6/22.2 型番PBTF369 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする