イージーフィットバープラス シルバー PBTF762S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500940 品番PBTF762S
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTF762S
絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/19mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:760
高さ:82
奥行(引き):169
立ち角:50
絞り角:24
型番:PBTF762
特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。
使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

仕様7mm UP/19mm BACK 適合Z900RS (18-21) 材質アルミ 幅(mm)760 シルバー 高さ(mm)82 タイプEZ-FIT Plus 内径(Φmm)14 ハンドル径28.6/22.2Φ 外径(Φmm)28.6/22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする