イージーフィットバーLow ブラック EBL544K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500976 品番EBL544K
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBL544K
販売備考:移動量7mmDOWN/7mmFORWARD。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-22
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:570
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:690
高さ:50
奥行(引き):138
立ち角:46
絞り角:22
型番:EBL544
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm DOWN/7mm FORWARD 適合SV650 16-21 材質アルミ 幅(mm)690 ブラック 質量(g)570 タイプEZ-FIT Low 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする